Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109236 BCIB-H-36-BG Wellrohr Grau 35.2mm 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406812
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109236
EAN/GTIN:
     4007686084610
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
25 m
Brandschutz-Eigenschaft:
HB
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109236
Typ:
BCIB-H-36-BG
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Biegeradius:
81 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig
Innen-Ø:
35.2 mm
Material:
Polyamid 12
Außen-Ø:
42.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wiska wellrohr, wellrohr, Wiska, BCIB-H-36-BG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,92*
€ 238,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 194,68*
€ 239,08*
Frei Haus
ab € 206,40*
€ 246,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,375*
€ 264,375*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,08*
€ 284,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,08*
€ 278,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 231,82*
€ 275,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,15*
€ 267,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,79*
€ 250,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,68*
€ 231,67
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,7872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.