Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109193 BCAB-L-14-BG Wellrohr Grau 14.4mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406582
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109193
EAN/GTIN:
     4007686083835
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Brandschutz-Eigenschaft:
HB
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109193
Typ:
BCAB-L-14-BG
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig
Innen-Ø:
14.4 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
18.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wiska wellrohr, wellrohr, wellrohr nw14, Wiska, BCAB-L-14-BG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,56*
€ 53,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,15*
€ 53,77*
Frei Haus
ab € 42,35*
€ 54,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,825*
€ 58,835*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,77*
€ 63,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,81*
€ 62,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,29*
€ 62,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,53*
€ 57,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,90*
€ 55,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,70*
€ 55,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,15*
€ 47,78
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,803* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.