Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109189 BCAB-L-48-BK Wellrohr Schwarz 47.9mm 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406552
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109189
EAN/GTIN:
     4007686083798
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Brandschutz-Eigenschaft:
HB
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109189
Typ:
BCAB-L-48-BK
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Biegeradius:
95 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig
Innen-Ø:
47.9 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
54.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw48, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCAB-L-48-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 65,00*
ab € 2,848*
€ 3,618*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,1274*
€ 3,8774*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 3,652*
€ 4,5626*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,5626*
€ 5,42949
pro Meter
ab 125 Meter
€ 4,3926*
€ 5,22719
pro Meter
ab 150 Meter
€ 4,3558*
€ 5,1834
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,2688*
€ 5,07987
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,222*
€ 5,02418
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 3,652*
€ 4,34588
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 228,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.