Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109194 BCAB-L-17-BG Wellrohr Grau 16.8mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406542
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109194
EAN/GTIN:
     4007686083859
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
grau
Brandschutz-Eigenschaft:
HB
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109194
Typ:
BCAB-L-17-BG
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Biegeradius:
50 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig
Innen-Ø:
16.8 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
21.2 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw17, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCAB-L-17-BG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,04*
€ 55,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,88*
€ 55,92*
Frei Haus
ab € 44,10*
€ 56,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,13*
€ 62,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,92*
€ 66,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,95*
€ 65,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,37*
€ 64,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,42*
€ 60,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,78*
€ 58,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,62*
€ 57,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,88*
€ 49,84
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.