Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109191 BCAB-L-10-BG Wellrohr Grau 10mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406512
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109191
EAN/GTIN:
     4007686086614
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Brandschutz-Eigenschaft:
HB
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109191
Typ:
BCAB-L-10-BG
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Biegeradius:
20 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig
Innen-Ø:
10 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
13 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw10, wellrohr, wellrohr m10, Wiska, BCAB-L-10-BG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,04*
€ 30,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,39*
€ 30,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,525*
€ 31,095*
€ 3,90*
ab € 26,20*
€ 34,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,60*
€ 36,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,97*
€ 35,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,16*
€ 33,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,62*
€ 31,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,09*
€ 31,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,4478* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.