Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109196 BCAB-L-29-BG Wellrohr Grau 29.2mm 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406502
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109196
EAN/GTIN:
     4007686083897
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Brandschutz-Eigenschaft:
HB
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109196
Typ:
BCAB-L-29-BG
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Biegeradius:
70 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig
Innen-Ø:
29.2 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
34.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw29, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCAB-L-29-BG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,7364*
€ 2,2464*
25
Frei Haus
ab € 1,7612*
€ 2,2912*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,9066*
€ 2,4366*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 2,3362*
€ 2,977*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,977*
€ 3,54263
pro Meter
ab 125 Meter
€ 2,827*
€ 3,36413
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,8034*
€ 3,33605
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,7298*
€ 3,24846
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,6362*
€ 3,13708
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 2,3362*
€ 2,78008
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 148,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.