Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109228 BCIB-H-48-BK Wellrohr Schwarz 46.5mm 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406382
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109228
EAN/GTIN:
     4007686084474
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Brandschutz-Eigenschaft:
HB
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109228
Typ:
BCIB-H-48-BK
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Biegeradius:
102 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig
Innen-Ø:
46.5 mm
Material:
Polyamid 12
Außen-Ø:
54.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wiska wellrohr, wellrohr, Wiska, BCIB-H-48-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 285,10*
€ 334,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 276,30*
€ 334,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,30*
€ 337,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 334,94*
€ 398,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,34*
€ 396,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 329,98*
€ 392,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,86*
€ 373,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,39*
€ 347,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,30*
€ 328,80
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.