Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109204 BCAV-H-29-BK Wellrohr Schwarz 27.5mm 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406242
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109204
EAN/GTIN:
     4007686084054
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Brandschutz-Eigenschaft:
V2
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109204
Typ:
BCAV-H-29-BK
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Biegeradius:
77 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig + ölbeständig
Innen-Ø:
27.5 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
34.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw29, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCAV-H-29-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,813*
€ 4,643*
25
€ 5,46*
ab € 3,8264*
€ 4,7264*
25
Frei Haus
ab € 3,9624*
€ 4,8924*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 4,4952*
€ 5,4714*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,4714*
€ 6,51097
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,3314*
€ 6,34437
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,276*
€ 6,27844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,1006*
€ 6,06971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,0552*
€ 6,01569
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,4952*
€ 5,34929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 273,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.