Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50062298 EMN-O 50 Würgenippel M50 Kunststoff Lichtgrau 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406092
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062298
EAN/GTIN:
     4007685622981
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen m50
würgenippel
Einfache Kabeldurchführung mit festgelegter Öffnung für Rundkabel, einfache Montage durch großflächigen Sechskant.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
offen
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50062298
Typ:
EMN-O 50
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Klemm-Ø (max.):
35 mm
Klemm-Ø (min.):
22 mm
Kategorie:
Würgenippel
Größe:
M50
Produkt-Art:
Würgenippel
Weitere Suchbegriffe: Wiska, EMN-O 50
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,21*
€ 7,61*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,218*
€ 7,628*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,818*
€ 8,408*
€ 3,90*
ab € 5,90*
€ 8,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 16,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.