Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109019 BMCG-PVC-C-27-LG Schutzschlauch Grau 26.5mm 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W404512
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109019
EAN/GTIN:
     4007686079326
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Metallischer Schutzschlauch mit PVC-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äußersten mechanischen Belastungen.
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Farbe:
grau
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109019
Typ:
BMCG-PVC-C-27-LG
Temperaturbereich:
-15 - +70 °C °C
Biegeradius:
85 mm
Innen-Ø:
26.5 mm
Material:
Stahl verzinkt
Außen-Ø:
31.7 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-15 °C
Produkt-Art:
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, schutzschlauch nw27, kabelschlauch, Wiska, BMCG-PVC-C-27-LG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 165,95*
€ 205,78*
Frei Haus
ab € 170,7204*
€ 205,8003*
Frei Haus
ab € 176,3901*
€ 213,3102*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,1161*
€ 229,5462*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 308,2992*
€ 354,339*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,78*
€ 244,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,76*
€ 234,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 194,90*
€ 231,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,12*
€ 222,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,03*
€ 214,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,95*
€ 197,48
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 5,53167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.