Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109024 BMCG-PVC-S-12-BK Schutzschlauch Schwarz 12mm 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W404502
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109024
EAN/GTIN:
     4007686079425
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Metallischer Schutzschlauch mit PVC-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äußersten mechanischen Belastungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
30 m
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109024
Typ:
BMCG-PVC-S-12-BK
Temperaturbereich:
-15 - +70 °C °C
Biegeradius:
60 mm
Innen-Ø:
12 mm
Material:
Stahl verzinkt
Außen-Ø:
18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-15 °C
Produkt-Art:
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch, Wiska, BMCG-PVC-S-12-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 109,85*
€ 141,62*
€ 5,46*
ab € 113,2503*
€ 141,6204*
Frei Haus
ab € 117,8502*
€ 147,1101*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,8781*
€ 156,528*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,62*
€ 168,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,16*
€ 164,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 136,82*
€ 162,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,27*
€ 150,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,30*
€ 145,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,85*
€ 130,72
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,66167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.