Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109029 BMCG-PVC-S-40-BK Schutzschlauch Schwarz 39.5mm 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W404212
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109029
EAN/GTIN:
     4007686079524
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Metallischer Schutzschlauch mit PVC-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äußersten mechanischen Belastungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109029
Typ:
BMCG-PVC-S-40-BK
Temperaturbereich:
-15 - +70 °C °C
Biegeradius:
200 mm
Innen-Ø:
39.5 mm
Material:
Stahl verzinkt
Außen-Ø:
48 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-15 °C
Produkt-Art:
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, schutzschlauch dn40, kabelschlauch, Wiska, BMCG-PVC-S-40-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 403,79*
€ 458,77*
Lager 615
Frei Haus
ab € 394,25*
€ 459,27*
Frei Haus
ab € 407,03*
€ 462,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 445,4475*
€ 506,1675*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.359,17*
€ 1.456,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 459,27*
€ 546,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,29*
€ 541,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 450,67*
€ 536,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 423,95*
€ 504,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,24*
€ 488,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,25*
€ 469,16
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 15,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.