Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109036 BMCG-PVC-S-35-LG Schutzschlauch Grau 34.5mm 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W404192
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109036
EAN/GTIN:
     4007686079661
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Metallischer Schutzschlauch mit PVC-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äußersten mechanischen Belastungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
30 m
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109036
Typ:
BMCG-PVC-S-35-LG
Temperaturbereich:
-15 - +70 °C °C
Biegeradius:
180 mm
Innen-Ø:
34.5 mm
Material:
Stahl verzinkt
Außen-Ø:
43 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-15 °C
Produkt-Art:
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch, Wiska, BMCG-PVC-S-35-LG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 421,77*
€ 478,5402*
Lager 615
Frei Haus
ab € 412,76*
€ 479,03*
Frei Haus
ab € 428,4102*
€ 483,1902*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 469,5741*
€ 528,7941*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.418,232*
€ 1.520,8821*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 479,03*
€ 570,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 475,14*
€ 565,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 470,43*
€ 559,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 442,52*
€ 526,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 428,59*
€ 510,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 412,76*
€ 491,18
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 13,75867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.