Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109038 BMCG-PVC-S-50-LG Schutzschlauch Grau 50.5mm 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W404122
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109038
EAN/GTIN:
     4007686079715
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Metallischer Schutzschlauch mit PVC-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äußersten mechanischen Belastungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
25 m
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109038
Typ:
BMCG-PVC-S-50-LG
Temperaturbereich:
-15 - +70 °C °C
Biegeradius:
200 mm
Innen-Ø:
50.5 mm
Material:
Stahl verzinkt
Außen-Ø:
56 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-15 °C
Produkt-Art:
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, schutzschlauch nw 50, kabelschlauch, Wiska, BMCG-PVC-S-50-LG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 554,66*
€ 629,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 538,18*
€ 630,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 567,24*
€ 638,25*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.703,76*
€ 1.829,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 630,26*
€ 750,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 618,46*
€ 735,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 612,26*
€ 728,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 579,63*
€ 689,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 560,52*
€ 667,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 538,18*
€ 640,43
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 21,5272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.