Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109085 BMCG-PVC-C-BG-40 Schutzschlauch Metallic 39.5mm 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W404072
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109085
EAN/GTIN:
     4007686080599
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Metallischer Schutzschlauch mit PVC-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äußersten mechanischen Belastungen.
Dieser Schutzschlauch zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften im Brandfall aus.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
25 m
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109085
Typ:
BMCG-PVC-C-BG-40
Temperaturbereich:
-15 - +70 °C °C
Biegeradius:
160 mm
Innen-Ø:
39.5 mm
Material:
Stahl verzinkt
Außen-Ø:
47.5 mm
Herstellerfarbe:
Metallic
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-15 °C
Produkt-Art:
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, schutzschlauch dn40, kabelschlauch, Wiska, BMCG-PVC-C-BG-40, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 580,14*
€ 651,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 560,31*
€ 651,96*
Frei Haus
ab € 586,17*
€ 658,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 644,95*
€ 722,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 651,96*
€ 775,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 638,26*
€ 759,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 631,90*
€ 751,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 599,39*
€ 713,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 580,25*
€ 690,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 560,31*
€ 666,77
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 22,4124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.