Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10107129 BCA-17-D-BG Wellrohr Grau 13.9mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W403402
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107129
EAN/GTIN:
     4007686037906
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
grau
Brandschutz-Eigenschaft:
V0
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10107129
Typ:
BCA-17-D-BG
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Biegeradius:
85 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + längs geschlitzt
Innen-Ø:
13.9 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
21 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw17, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCA-17-D-BG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,25*
€ 156,02*
Lager 615
Frei Haus
ab € 125,33*
€ 156,52*
Frei Haus
ab € 134,08*
€ 162,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,275*
€ 177,285*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,52*
€ 186,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,94*
€ 182,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 151,38*
€ 180,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,84*
€ 173,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,23*
€ 166,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,33*
€ 149,14
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.