| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W402182 Herst.-Nr.: 10102419 EAN/GTIN: 4007685059077 |
| |
|
| | |
| Mit Silikongel fertig befüllte Muffen zur Verwendung in der Außen-, Industrie- und Gebäudeinstallation. Anwendung im Erdreich und unter Wasser (1m) zulässig. Das Gel dichtet zuverlässig ab und schützt so die Klemme, geht dabei aber keine bleibende Verbindung mit dem Gehäuse, den Kabeln oder der Klemme ein somit besteht bei Reparatur- und Wartungsarbeiten jederzeit Zugriff auf die Klemme. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 10102419 | Typ: | SH6535YW | Besonderheiten: | halogenfrei | min. Querschnitt: | 1 mm² | max. Querschnitt: | 35 mm² | Produkt-Art: | Kabelmuffe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,56* | € 91,52* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 70,89* | € 91,60* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,463* | € 91,983* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,85* | € 93,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,37971* | € 127,91971* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|