Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10069000 Kabelverschraubung M12 Edelstahl Edelstahl 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W38954
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069000
EAN/GTIN:
     4007685035989
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung m12 edelst...
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
Features:
Industrieverpackung mit 10 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10069000
Typ:
ESSKV 12
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Industrieverpackung:
Ja
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
17 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M12
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESSKV 12
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 15,08*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,214*
€ 15,144*
10
Frei Haus
ab € 12,658*
€ 15,698*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,9698*
€ 17,1098*
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 15,893*
€ 19,486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,486*
€ 23,18834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,956*
€ 22,55764
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,765*
€ 22,33035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,574*
€ 22,10306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,383*
€ 21,87577
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,893*
€ 18,91267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 194,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064188
ab € 1,851*
Zubehör
Wiska
10062183
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.