| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W38300 Herst.-Nr.: T0054488399 EAN/GTIN: 4003019429516 |
| |
|
| | |
| Features: Bestes Fließverhalten Homogene Flussmittelverteilung Schnelle Benetzung Hinweise: Nur in Verbindung mit dem Weller Lötdraht WSW einsetzbar!
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Weller® Lötkolben WXP65 / WP65 | Durchmesser: | 3.2 mm | Typ: | XNT MX | Spitzenform: | Meißelform, gebogen | Spitzen-Größe: | 3.2 mm | Passend für Marke: | Weller | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 5,73* | € 7,55* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,29* | € 8,28* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,08* | € 9,07* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 6,27* | € 9,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,27* | € 10,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|