| |
|
| Artikel-Nr.: 102-456599-BP Herst.-Nr.: T0054488399 EAN/GTIN: 4003019429516 |
| |
|
| | |
| Weller XNT MX Lötspitze Meißelform, gebogen Spitzen-Größe 3.2 mm Inhalt 1 St.
Lötspitze XNT-Reihe
Bestes Fließverhalten Homogene Flussmittelverteilung Schnelle Benetzung
Technische Daten: Passend für (Details): Weller® Lötkolben WXP65 / WP65 · Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Spitzen-Größe: 3.2 mm · Spitzenform (Details): Meißelform, gebogen
Hinweis: Nur in Verbindung mit dem Weller Lötdraht WSW einsetzbar! Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 3.2 mm | Passend für (Details): | Weller® Lötkolben WXP65 / WP65 | Marke: | Weller | Passend für Marke (Löttechnik): | Weller | Typ (Hersteller-Typ): | XNT MX | Spitzen-Größe: | 3.2 mm | Spitzenform (Details): | Meißelform|ツ| gebogen | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 5,71* | € 7,47* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,27* | € 8,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,10* | € 9,10* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 6,28* | € 9,10* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,30* | € 10,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|