Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C1206C225K5RAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 1206 2.2 µF 50V 10% Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W36980
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C225K5RAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
Typ:
C1206C225K5RAC7800+
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
2.2 µF
Verpackungsart:
Tape cut
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 2,2µf, Kemet, C1206C225K5RAC7800+
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,285*
2 Tage
2212
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,301*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,49*
€ 6,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,285*
€ 0,339
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,268*
€ 0,319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.