Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Kemet C1206C225K5RAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 1206 2.2 µF 50V 10% Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041418
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C225K5RAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
10er Pack Kemet C1206C225K5RAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 1206 2.2 µF 50V 10% Tape cut

Verpackungsart: Tape cut
Nennspannung: 50 V
Toleranz ±: 10 %
Material-Eigenschaft: X7R
Bauform: 1206
Produkt-Art: Keramik-Kondensator
Material: Keramik
Elektr. Kapazität: 2.2 µF
Bauart: SMD
Typ: C1206C225K5RAC7800+
Kategorie: Keramik-Kondensator
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: C1206C225K5RAC
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 2,2µf, Kemet, C1206C225K5RAC, C1206C225K5RAC7800+
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,29*
1 Tag
2172
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,304*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 6,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.