Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Service 9908 9908 Dreh-Potentiometer Stereo 0.4W 100kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W36939
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     9908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Features:
100 kΩ
linear
Lieferumfang:
1 x Kontermutter · 1 x Unterlegscheibe.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff + Glatt
Typ:
9908
Achs-Länge:
50 mm
Belastbarkeit:
0.25 W
Widerstand:
100 kΩ
Anschluss:
Print
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Stereo
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: potentiometer service gmbh, potentiometer, Potentiometer Service
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,75*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,93*
7 Tage
25
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,24*
€ 36,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.