Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Potentiometer Service 9908 Dreh-Potentiometer Stereo 0.4W 100kΩ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Potentiometer
Potentiometer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041405
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     W36939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer service gmbh
3er Pack Potentiometer Service 9908 Dreh-Potentiometer Stereo 0.4W 100kΩ

Potentiometer Service 9908 Dreh-Potentiometer Stereo 0.4W 100k? 1St.

100 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 100 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Stereo
Belastbarkeit: 0.4 W
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Achs-Länge: 50 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Glatt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Inhalt: 1 St.
Typ: 9908
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Belastbarkeit: 0.25 W
Hersteller-Nr.: 9908
EAN: - - - - - - - - -
2 polig belegt

Lieferumfang: 1 x Kontermutter · 1 x Unterlegscheibe.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,4w, Potentiometer Service, 9908, Dual-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,94334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,17*
€ 40,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,90*
€ 40,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,77*
€ 36,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,20*
€ 35,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,26*
€ 34,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,83*
€ 28,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.