Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C1206C106K3PAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 1206 10 µF 25V 10% (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 0.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W36931
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C106K3PAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.78 mm
Länge:
3.2 mm
Breite:
1.6 mm
Nennspannung:
25 V
Typ:
C1206C106K3PAC7800+
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
10 µF
Verpackungsart:
Tape cut
Material-Eigenschaft:
X5R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Kemet, C1206C106K3PAC7800+, 691-1199
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,268*
1 Tag
2673
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,285*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,25*
€ 6,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,268*
€ 0,319
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.