Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C1206C106K3PAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 1206 10 µF 25 V 10 % (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 0.78 mm 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-458154-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C106K3PAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kemet C1206C106K3PAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 1206 10 µF 25 V 10 % (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 0.78 mm 1 St. Tape cut

SMD-Keramik-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X5R · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Breite: 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.78 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.2 x 1.6 x 0.78 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.78 mm
Produktabmessung, Länge:
3.2 mm
Produktabmessung, Breite:
1.6 mm
Marke:
Kemet
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X5R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
C1206C106K3PAC7800+
Nennspannung:
25 V
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Kemet, C1206C106K3PAC, C1206C106K3PAC7800+, 691-1199
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,27*
Lager 102
2628
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,287*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,24*
€ 6,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,287*
€ 0,342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,257*
€ 0,306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,254*
€ 0,302
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,239*
€ 0,284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.