| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W36532 Herst.-Nr.: T491A475K016AT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 16 V | Typ: | T491A475K016AT+ | Bauform: | 3216 | Bauart: | SMD | Toleranz ±: | 10 % | Elektr. Kapazität: | 4.7 µF | Produkt-Art: | Tantal-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,071* | € 0,1018* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0809* | € 0,1332* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,13* | € 0,22* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,0698* | € 0,248* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,17* | € 0,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|