Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491A475K016AT Tantal-Kondensator SMD 4.7 µF 16 V 10 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-458253-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A475K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Kemet T491A475K016AT Tantal-Kondensator SMD 4.7 µF 16 V 10 % 1 St.

Tantal-Chip-Kondensator T49

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 3216 · Kapazität (elektrisch) (num): 4.7 µF · Nennspannung: 16 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Kemet
Bauform (Widerstand/Kondensator):
3216
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
T491A475K016AT+
Nennspannung:
16 V
Kapazität (elektrisch) (num):
4.7 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 16v 4,7uf, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Kemet, T491A475K016AT, T491A475K016AT+, 170-0252, Tantalkondensatoren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
256000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0783*
€ 0,1108*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0914*
€ 0,1491*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0721*
€ 0,2634*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,29*
Lager 102
1455
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
TAN ENG KIT 20
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.