Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet TAN ENG KIT 20 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 20-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kemet TAN ENG KIT 20 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 20-teilig
Kemet TAN ENG KIT 20 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 20-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8675441
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     TAN ENG KIT 20
EAN/GTIN:
     5059043303161
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
Set beinhaltet = Kondensatoren
Stückzahl = 20
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Tantal
Spannungsbereich = 4 → 50V dc
Mindestspannung = 6.3V dc
Max. Spannung = 50V dc
Kapazitätsbereich = 1 μF → 470µF

KEMET-Technikerkit. Das Kemet T491 Tantalkondensatorsortiment wird mit 20 verschiedenen Arten von Tantalkondensatoren (Bereich von 1 μF bis 470 μF) mit 10 Kondensatoren pro Typ geliefert. Kemet T491 Tantalkondensatoren sind optimiert für den Einsatz in automatisierten SMD-Prozessen und Geräten. Diese Serie von SMD-Kondensatoren bietet ausgezeichnete Benetzungseigenschaften sowie Kompatibilität mit SMD-Lot-Systemen.. Kondensatoren mit Gehäuse mit niedriger Bauhöhe Lasermarkierte Gehäuse Erweiterte Bereichswerte
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Kondensatoren
Stückzahl:
20
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Tantal
Spannungsbereich:
4 → 50V dc
Mindestspannung:
6.3V dc
Max. Spannung:
50V dc
Kapazitätsbereich:
1 μF → 470µF
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, kondensator sortiment, smd kondensator 50v, 8675441, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, KEMET, TANENGKIT20, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 97,27*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,10*
€ 132,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.