Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159300010 Steckdosenleiste mit Schalter 10fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W355922
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159300010
EAN/GTIN:
     4007123114504
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die Eco-Line Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl mit Schalter und 3 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Features:
Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Lieferumfang:
Eco-Line Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
520 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
75 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3 m
Steckdosen:
10
Montageart:
Tisch + Boden
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
10fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
4
€ 8,50*
ab € 8,4419*
€ 11,2419*
7 Tage
2550
4
€ 5,99*
ab € 9,11*
€ 12,26*
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 9,29*
€ 12,40*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,49*
€ 12,71*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,68*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951100100
ab € 13,06*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300120
ab € 10,1074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.