Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BF 5050M EEK F (A - G) 50W 5400lm Tageslichtweiß 1171410902


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W355782
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171410902
EAN/GTIN:
     4007123674473
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Der robuste und standsichere Mobile 360° LED Strahler von Brennenstuhl eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für eine blendfreie und schattenarme Raumausleuchtung. Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
Features:
360° Abstrahlwinkel
Stoß- und spritzwassergeschützt
Steckdose mit selbstschließendem Deckel
Ein-/Aus-Schalter
Lieferumfang:
LED Strahler 360° · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Zuleitungslänge:
5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
5400 lm
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,6466*
€ 70,7366*
8 Tage
737
€ 5,99*
ab € 61,00*
€ 76,25*
€ 4,90*
ab € 61,73*
€ 78,61*
€ 5,95*
ab € 65,20*
€ 80,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,21*
€ 83,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 45,1456*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 26,9287*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 35,2423*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 71,154*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 46,94*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,1571*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.