Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C0603C475K9PAC7867+ Keramik-Kondensator SMD 0603 4.7 µF 6.3V 10% (L x B x H) 1.6 x 0.8 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W34091
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C475K9PAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.8 mm
Länge:
1.6 mm
Breite:
0.8 mm
Nennspannung:
6.3 V
Typ:
C0603C475K9PAC7867+
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
4.7 µF
Material-Eigenschaft:
X5R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Kemet, C0603C475K9PAC7867+, 691-1164
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0611*
1 Tag
4586
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0777*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,23*
€ 17,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,0675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.