Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C0603C475K9PAC7867+ Keramik-Kondensator SMD 0603 4.7 µF 6.3 V 10 % (L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-457914-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C475K9PAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kemet C0603C475K9PAC7867+ Keramik-Kondensator SMD 0603 4.7 µF 6.3 V 10 % (L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.8 mm 1 St.

SMD-Keramik-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Kapazität (elektrisch) (num): 4.7 µF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X5R · Nennspannung: 6.3 V · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.8 mm
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Produktabmessung, Breite:
0.8 mm
Marke:
Kemet
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X5R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
C0603C475K9PAC7867+
Nennspannung:
6.3 V
Kapazität (elektrisch) (num):
4.7 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Kemet, C0603C475K9PAC, C0603C475K9PAC7867+, 691-1164
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0615*
Lager 102
4586
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0782*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,23*
€ 17,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0782*
€ 0,0931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0762*
€ 0,0907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0739*
€ 0,0879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,0832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.