Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C0805C101J5GAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 0805 100pF 50V 5% Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W34007
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C101J5GAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
Typ:
C0805C101J5GAC7800+
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
5 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
100 pF
Verpackungsart:
Tape cut
Material-Eigenschaft:
COG
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 5%, Kemet, C0805C101J5GAC7800+, 264-4292
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2493
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,45*
€ 51,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.