Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Kemet C0805C101J5GAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 0805 100pF 50V 5% Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041042
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C101J5GAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
1000er Pack Kemet C0805C101J5GAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 0805 100pF 50V 5% Tape cut

Verpackungsart: Tape cut
Nennspannung: 50 V
Toleranz ±: 5 %
Material-Eigenschaft: COG
Kategorie: Keramik-Kondensator
Bauform: 0805
Produkt-Art: Keramik-Kondensator
Elektr. Kapazität: 100 pF
Bauart: SMD
Inhalt: 1 St.
Material: Keramik
Typ: C0805C101J5GAC7800+
Hersteller-Nr.: C0805C101J5GAC
EAN: - - - - - - - - -
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 5%, Kemet, C0805C101J5GAC, C0805C101J5GAC7800+, 264-4292
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2493
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0163*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,53*
€ 51,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,87*
€ 61,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,17*
€ 48,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 39,81*
€ 47,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 38,67*
€ 46,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 38,53*
€ 45,85
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03853* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.