| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W33360 Herst.-Nr.: 70804 EAN/GTIN: 4011150708049 |
| |
|
| | |
| Empfänger klein mit 1 LED (rot) als Rufsignal sowie Gürtelclip und Wandaufhängung · Empfänger groß (Standgerät) mit 3 LED (rot) als Rufsignal (blinken) sowie 1 LED (rot) als Warnlampe bei schwachen Batterien, Wandaufhängung · Lautstärkenregelung von ca. 70 - 88 dB (A) · Funksender IP44 mit Namensschild. Features: 8 Melodien einstellbar Reichweite: 100 m Gürtelclip und Wandaufhängung Lautstärkenregelung von 70 - 88 dB Lieferumfang: Funkgong-Set HX Duo + 1x Batterie CR2032 + Anleitung. Hinweise: Für den Betrieb benötigen Sie 2x 1,5 V Mignon-Batterien (AA) und 2x 1,5 V Baby-Batterien (C). Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Lautstärke: | 88 dBA | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Einstellbare Lautstärke: | Individuell einstellbar | Empfängermaße: | 150 x 70 x 40 und 107 x 62 x 33 mm | Sendermaße: | 32 x 82 x 20 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Herstellerfarbe: | Silber | Melodien: | 8 | Komponente: | Komplett-Set | Betriebsspannung (Details): | Sender: 1 x 3 V/ CR2032, Empfänger:2 x 1,5 V Mignon- und Baby-Batterie | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,37* | € 38,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,50* | € 38,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,05* | € 66,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,68* | € 76,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|