Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70804 HX Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455589-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70804
EAN/GTIN:
     4011150708049
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkklingel Komplett-Set Heidemann 70804 HX Duo

Funkgong-Set HX Duo Silber

8 Melodien einstellbar
Reichweite: 100 m
Gürtelclip und Wandaufhängung
Lautstärkenregelung von 70 - 88 dB

Empfänger klein mit 1 LED (rot) als Rufsignal sowie Gürtelclip und Wandaufhängung · Empfänger groß (Standgerät) mit 3 LED (rot) als Rufsignal (blinken) sowie 1 LED (rot) als Warnlampe bei schwachen Batterien, Wandaufhängung · Lautstärkenregelung von ca. 70 - 88 dB (A) · Funksender IP44 mit Namensschild.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 150 x 70 x 40 und 107 x 62 x 33 mm · Abmessungen Sender: 32 x 82 x 20 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Silber · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 88 dBA · Lautstärke-Einstellung: Individuell einstellbar · Melodien (Anzahl): 8 · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m

Lieferumfang:
Funkgong-Set HX Duo,1x Batterie CR2032,Anleitung.

Hinweis:
Für den Betrieb benötigen Sie 2x 1,5 V Mignon-Batterien (AA) und 2x 1,5 V Baby-Batterien (C).
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Heidemann
Farbe:
grau
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Melodien (Anzahl):
8
Abmessungen Empfänger:
150 x 70 x 40 und 107 x 62 x 33 mm
Abmessungen Sender:
32 x 82 x 20 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
Sender: 1 x 3 V/ CR2032|ツ| Empfänger:2 x 1|ツ|5 V Mignon- und Baby-Batterie
Lautstärke:
88 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Individuell einstellbar
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 100m, 4011150708049, Heidemann, 70804, HX Duo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,00*
€ 39,07*
Lager 102
192
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 39,08*
€ 3,50*
ab € 50,98*
€ 66,81*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 58,37*
€ 76,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.