| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W33249 Herst.-Nr.: 42-01140-01 EAN/GTIN: 4260069826102 |
| |
|
| | |
| Der Multiprotokoll-Decoder für das Motorola- und DCC-Format ist speziell für den Anschluss von LED-Streifen ausgelegt. An den beiden Ausgängen können z.B. 1,5 m LED-Streifen (das reicht für 6 Waggons) und die LEDs für die Zugschlussbeleuchtung angeschlossen werden. Die Ausgänge können nach Bedarf richtungsabhängig geschaltet und gedimmt werden. Beim Einschalten ist ein sanftes Aufblenden möglich. Um in Abschnitten mit schlechter Stromübertragung (Weichen, Schmutzstellen) ein Flackern der LEDs zu verhindern, kann an den Decoder ein Stützelko angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 20 mm | Breite: | 11.5 mm | Ausführung: | ohne Kabel | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Herst.-Teilenr.: | 42-01140-01 | Einstellbare Effekte: | Dimmen + Aufblenden | Decoder-Hersteller: | Tams | Decoder-Ausführung: | Baustein + ohne Kabel + ohne Stecker | Digital-Format: | MM + DCC | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Susi-Schnittstelle: | Nein | Schnittstellen: | nein | Strom an den Schaltausgängen (max.): | 300 mA | Adressen-Bereich: | 1 - 255/10239 | Produkt-Art: | Funktionsdecoder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,95* | € 17,94* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,42* | € 18,21* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,05* | € 33,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|