| |
|
| Artikel-Nr.: 102-455371-BP Herst.-Nr.: 42-01140-01 EAN/GTIN: 4260069826102 |
| |
|
| | |
| TAMS Elektronik 42-01140-01 FD-LED Funktionsdecoder Baustein,ohne Kabel,ohne Stecker
Funktionsdecoder FD-LED ohne Kabel
Der Multiprotokoll-Decoder für das Motorola- und DCC-Format ist speziell für den Anschluss von LED-Streifen ausgelegt. An den beiden Ausgängen können z.B. 1,5 m LED-Streifen (das reicht für 6 Waggons) und die LEDs für die Zugschlussbeleuchtung angeschlossen werden. Die Ausgänge können nach Bedarf richtungsabhängig geschaltet und gedimmt werden. Beim Einschalten ist ein sanftes Aufblenden möglich. Um in Abschnitten mit schlechter Stromübertragung (Weichen, Schmutzstellen) ein Flackern der LEDs zu verhindern, kann an den Decoder ein Stützelko angeschlossen werden.
Technische Daten: Adressen-Bereich: 1 - 255/10239 · Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausführung (allgemein): ohne Kabel · Decoder-Ausführung: Baustein,ohne Kabel,ohne Stecker · Decoder-Hersteller: Tams · Digital-Format: MM,DCC · Einstellbare Effekte: Dimmen,Aufblenden · Produktabmessung, Breite: 11.5 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schnittstellen (Modellbahn-Stecker): nein · Strom (Schaltausgänge max.): 300 mA · Susi-Schnittstelle: Nein
Weitere Informationen: | | Adressen-Bereich: | 1 - 255/10239 | Abmessungen: | (L x B) 20 mm x 11.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Produktabmessung, Breite: | 11.5 mm | Marke: | TAMS Elektronik | Einstellbare Effekte: | Dimmen | Aufblenden | Decoder-Hersteller: | Tams | Decoder-Ausführung: | Baustein | ohne Kabel | ohne Stecker | Digital-Format: | MM | DCC | Herst.-Teilenr.: | 42-01140-01 | Strom (Schaltausgänge max.): | 300 mA | Ausführung (allgemein): | ohne Kabel | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Schnittstellen (Modellbahn-Stecker): | nein | Susi-Schnittstelle: | Nein | Produkt-Art: | Funktionsdecoder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,97* | € 17,90* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,34* | € 18,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,04* | € 33,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|