Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W32025 Herst.-Nr.: 0560 5522 EAN/GTIN: 4029547012563 |
| |
|
| | |
| testo 552 ist ein digitales Vakuum-Messgerät zur Evakuierung von Kälteanlagen und Wärmepumpen. Es misst auch kleinste Absolutdrücke und liefert hochpräzise Informationen über den Status der Entfeuchtung einer Anlage (Entfernen von Fremdstoffen, u.a. Öle oder Fremdgase). Aufgrund seiner robusten Verarbeitung ist es für den täglichen Einsatz geeignet und gegen Schmutz und Wasser geschützt. Features: Hochpräzise und zuverlässige Messergebnisse Wartungsfreier Absolutdruck-Sensor Messung der Verdampfungstemperatur von H2O Optischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung Extrem robust und wasser- bzw. schmutzbeständig (IP42) Bluetooth®-Schnittstelle Weitere Informationen: | | Tiefe: | 55 mm | Höhe: | 165 mm | Breite: | 250 mm | Messbereich: | 0 bis 26.66 mbar / 0 bis 20000 Mikron | Schutzart: | IP42 | Gewicht: | 500 g | Auflösung: | 0.01 hPa | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 Migno-Batterien (AA) | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Druck-Messgerät | Genauigkeit: | 0.3 % | Messgröße: | Druck + Temperatur | Kategorie: | Druck-Messgerät | Messbereich (max.): | 26.66 mbar | Messbereich (min.): | 0 mbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,80* | € 190,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,46* | € 190,33* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 165,94* | € 190,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 170,29* | € 194,39* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,88* | € 196,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 161,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|