Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron Keramik-Kondensator SMD 0603 12 nF 50V 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W31317
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     454540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
Typ:
454540
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
12 nF
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
832
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0457*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0457*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0457*
€ 0,0544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,0521
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,0463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,0443
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.