Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KM 3630 Küchenmaschine 1200W Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W298151
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263739
EAN/GTIN:
     4006160637397
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchenmaschine clatronic
this an historic product which is not available, thus not updated anymore
Features:
Leistungsstarke Knetmaschine mit extra starken 1200 Watt
8 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6 + Puls)
6,3 Liter Edelstahlschüssel für max. 3–3,5 kg Teigzubereitung
Lieferumfang:
Knetmaschine + 6,3 l Edelstahlschüssel + Alu-Druckguss Rührhaken, und -Knethaken + Schneebesen + Anleitung.
Hinweise:
Bauteile sind nicht Spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Leistung:
1200 W
Tiefe:
21.2 cm
Höhe:
32.6 cm
Farbe:
grau
Breite:
40.2 cm
Gewicht:
4740 g
Fassungsvermögen:
6.3 l
Leistung (Details):
1200 W
Schaltstufen:
8
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Titan
Material (Behälter):
Edelstahl
Betriebsspannung (Details):
220 - 240 V
Produkt-Art:
Küchenmaschine
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine, 4006160037456, Clatronic, KM 3630, Küchemmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 68,37*
€ 85,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 76,09*
€ 112,27*
€ 3,50*
ab € 98,50*
€ 119,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.