Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KM 3630 - Mixer - 6.3 Liter - 1200 W - Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clatronic KM 3630 Standmixer Titan 1200 W
Clatronic KM 3630 Standmixer Titan 1200 W
Artikel-Nr.:
     2753M-2879888
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263739
EAN/GTIN:
     4006160637397
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchenmaschine clatronic

Übersicht

Kurzinfo  Clatronic KM 3630 - Mixer - 6.3 Liter - 1200 W - Titan
Gruppe  Kleine Küchengeräte
Hersteller  Clatronic
Hersteller Art. Nr.  263739
Modell  KM 3630
EAN/UPC  4006160637397

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Clatronic KM 3630 - Mixer - Titan
Produkttyp  Mixer
Kapazität  6.3 Liter
Geschwindigkeitseinstellungen  8 Voreinstellungen
Farbe  Titan
Max. Energieverbrauch  1200 W
Spannung  220 - 240 V / 50 Hz
Gewicht  5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mixer
Kapazität  6.3 Liter
Schüssel Material  Edelstahl
Farbe  Titan
Rutschfeste Füße  Ja
Funktion undamp; Einstellungen  Pulsfunktion
  
Einstellungen, Steuerungen undamp; Anzeigen  
Geschwindigkeitseinstellungen  8 Voreinstellungen
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  GS, NEMKO
Sicherheitsmerkmale  Sicherheitsschaltkreis
Enthaltene Klingen und Aufsätze  Schneebesenaufsatz aus rostfreiem Stahl, Knethaken aus gegossenem Aluminium, Quirl aus gegossenem Aluminium
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör  Spritzschutz
  
Energieversorgung  
Max. Energieverbrauch  1200 W
Spannung  220 - 240 V / 50 Hz
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,0 kg
Produkttyp:
Mixer
Kapazität:
6.3 Liter
Schüssel Material:
Edelstahl
Farbe:
Titan
Rutschfeste Füße:
Ja
Funktion undamp; Einstellungen:
Pulsfunktion
Geschwindigkeitseinstellungen:
8 Voreinstellungen
Kennzeichnung:
GS, NEMKO
Sicherheitsmerkmale:
Sicherheitsschaltkreis
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Spritzschutz
Max. Energieverbrauch:
1200 W
Spannung:
220 - 240 V / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine, 3630, clatronic, 263739, titan, küchenmaschine, 1200, kchenmaschine, standmixer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 68,12*
€ 83,93*
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 111,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 98,04*
€ 118,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.