| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W287522 Herst.-Nr.: LCD128x64SPI EAN/GTIN: 4250236821993 |
| |
|
| | |
| Dieses 128 x 64 Grafik LCD Display ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl mit 8 Pin parallel als auch seriell über SPI gesteuert werden. Sein großes kontrastreiches Display eignet sich für viele verschiedene Anwendungen. Der Kontrast kann über ein Potentiometer auf der Rückseite eingestellt werden.
Im hintelergten finden Sie neben allen relevanten Daten auch eine technische Zeichnung mit allen Maßen, die für eine integrierte verwendung nötig sind. Features: Grafik LCD Display
Auflösung: 128x64
Farbe: weiße Schrift auf blauem Hintergund
Steuerchip: ST7920
Schnisstellen: SPI und 8 Pin parallel 8080
Kontrast einstellbar Weitere Informationen: | | Tiefe: | 12 mm | Höhe: | 70 mm | Breite: | 93 mm | Display-Auflösung: | 128 x 64 Pixel | Max. Stromaufnahme: | 65 mA | Schriftfarbe: | Weiß | Controller-Typ: | ST7920, SPI | Betriebsspannung max.: | 5 V | Betriebsspannung: | 5 V | LED-Besonderheiten: | auf Platine | Betriebsspannungsbereich: | 5 V (max) | Hintergrundfarbe: | Blau | Produkt-Art: | LCD-Display |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Joy-it, LED-Display, LC-Display, LCD |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,88* | € 15,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,53* | € 15,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,49* | € 26,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,10* | € 33,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|