Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it LCD-Display Weiß Blau 128 x 64 Pixel (B x H x T) 93 x 70 x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040473
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     LCD128x64SPI
EAN/GTIN:
     4250236821993
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
Joy-it LCD-Display Weiß Blau 128 x 64 Pixel (B x H x T) 93 x 70 x 12mm

Grafik LCD Display
Auflösung: 128x64
Farbe: weiße Schrift auf blauem Hintergund
Steuerchip: ST7920
Schnisstellen: SPI und 8 Pin parallel 8080
Kontrast einstellbar

Dieses 128 x 64 Grafik LCD Display ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl mit 8 Pin parallel als auch seriell über SPI gesteuert werden. Sein großes kontrastreiches Display eignet sich für viele verschiedene Anwendungen. Der Kontrast kann über ein Potentiometer auf der Rückseite eingestellt werden.
Im hintelergten Produktblatt finden Sie neben allen relevanten Daten auch eine technische Zeichnung mit allen Maßen, die für eine integrierte verwendung nötig sind.

Kategorie: LCD-Display
Controller-Typ: ST7920, SPI
Display-Auflösung: 128 x 64 Pixel
Schriftfarbe: Weiß
Hintergrundfarbe: Blau
LED-Besonderheiten: auf Platine
Betriebsspannung: 5 V
Betriebsspannungsbereich: 5 V (max)
Max. Stromaufnahme: 65 mA
Betriebsspannung max.: 5 V
Produkt-Art: LCD-Display
Länge (Tiefe): 12 mm
Höhe: 70 mm
Breite: 93 mm
Hersteller-Nr.: LCD128x64SPI
EAN: 4250236821993
Steuerungschip: ST7920
Schnittstellen: SPI, 8PIN parallel 8080

Weitere Suchbegriffe: 4250236821993, Joy-it, LCD128x64SPI, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 15,83*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 15,85*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 18,47*
€ 26,45*
€ 3,50*
ab € 24,12*
€ 33,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.