Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED EEK: E (A - G) G10q Ringform KVG 12W = 22W Neutralweiß (Ø) 212mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W286962
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075604612
Suchbegriffe:
LED Ringform
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G10q
LED-Röhren in Ringform für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung. Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Energieeinsparung von bis zu 50 % (gegenüber T9 Leuchtstofflampe am KVG). Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C. Korridore, Treppen- und Parkhäuser. Anwendungen im Haushalt. Dekorative Anwendungen. Geeignet für den Betrieb mit verlustarmen und konventionellen Vorschaltgeräten.
Features:
Betrieb am KVG
Lebensdauer circa: 30000 h
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Energieverbrauch:
12 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
E
Bauform:
Ringform
Gewicht:
145 g
Durchmesser:
212 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
30000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
1320 lm
Bemessungs-Leistung:
12.00 W
Leistungsfaktor:
0.9
Entspr. Leistung:
22 W
Lebensdauer circa:
30000 h
Betrieb am:
KVG
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1320 lm
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Ausführung:
matt
Weitere Suchbegriffe: Sockel G10q, Vorschaltgerät, sockel g10q 12w, leuchtmittel g10q, vorschaltgerät osram, OSRAM, SubstiTUBE® T9 EM, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
€ 7,50*
ab € 5,90*
€ 9,39*
3 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 11,35*
€ 11,35*
11 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 12,78*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 13,38*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,09*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.