Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - SubstiTUBE® T9 EM - LEDTUBE T9C EM 22 12W 840 G10Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-309328
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075604612
EAN/GTIN:
     4058075604612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ringform
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G10q

Osram - SubstiTUBE® T9 EM - LEDTUBE T9C EM 22 12W 840 G10Q

LED-Röhren in Ringform für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Alternative für klassische T9-Leuchtstofflampen in KVG-Leuchten. Homogene Ausleuchtung. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Energieeinsparung von bis zu 50 % (gegenüber T9 Leuchtstofflampe am KVG). Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C. Korridore, Treppen- und Parkhäuser. Anwendungen im Haushalt. Dekorative Anwendungen. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb mit verlustarmen und konventionellen Vorschaltgeräten. Geeignet für den Betrieb an Netzspannung.
Nennspannung: 220V, Nennstrom: 60mA, Lampenleistung: 12.00W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 1320lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1320lm, Lampenlichtausbeute: 110lm/W, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Kugel, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: G10q, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 212.00mm, Länge: 212.00mm, Schutzart (IP): IP20, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: E, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 12.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 30000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4058075604612
Weitere Informationen:
Sockel:
G10q
Spannung:
220 V
Leistung:
12 W
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
1320 lm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Lebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
12,00 kWh/1000h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
€ 7,50*
ab € 5,91*
€ 9,36*
2 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 11,35*
€ 11,35*
Lager 1078
25
1
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 13,04*
23 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 13,39*
1
€ 8,95*
ab € 9,42*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.