Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LED EEK: C (A - G) G13 Röhrenform T8 KVG 6.8W = 18W Neutralweiß (Ø x L) 27mm x 604mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W286572
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075594302
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhren mit integriertem Mikrowellen-Sensor für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG), Splitterschutz.Integrierter Bewegungsmelder mit Mikrowellen-Technologie. Bewegungserfassung von bis zu 5 m. Kein Durchhängen dank Glasröhre.Einfacher, schneller und sicherer Tausch einer Leuchtstofflampe ohne Umverdrahtung des KVG. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen.
Features:
Betrieb am KVG
Lebensdauer circa: 50000 h
Länge: 604 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
6.8 W
Energieverbrauch:
7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
C
Bauform:
Röhrenform
Durchmesser:
27 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
50000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
1100 lm
Bemessungs-Leistung:
6.80 W
Leistungsfaktor:
0.9
Entspr. Leistung:
18 W
Lebensdauer circa:
50000 h
Betrieb am:
KVG
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1100 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Lampen-Besonderheiten:
Automatische Abschaltung
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Ausführung:
matt
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Vorschaltgerät, t8 vorschaltgerät osram, led röhre, osram led g13, OSRAM, SubstiTUBE® Motion Sensor, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
8
€ 4,90*
ab € 16,85*
€ 16,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,60*
€ 19,59*
2 Tage
5
1
€ 7,50*
ab € 13,97*
€ 20,15*
1
€ 8,95*
ab € 13,76*
€ 20,38*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,18*
€ 21,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.