Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SubstiTUBE? MOTION SENSOR 6.8W 4000K 600mm LED-Rohre KVG/VVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0795938
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075594302
EAN/GTIN:
     4058075594302
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Rohren mit integriertem Mikrowellen-Sensor fur elektromagnetische Vorschaltgerate (KVG/VVG), Splitterschutz. Produkteigenschaften: LED-Ersatz fur herkommliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung. Integrierter Bewegungsmelder mit Mikrowellen-Technologie. Automatisches Dimmen auf 20 % Lichtstrom nach 5 Minuten ohne Bewegungserkennung. Automatische Lichtabschaltung 7 Minuten nach der letzten Bewegungserfassung. Mikrowellensensor mit 5,8 GHz. Bewegungserfassung von bis zu 5 m. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1). Produktvorteile: Dank der Mikrowellentechnologie fur geschlossene Leuchten geeignet. Kein Durchhangen dank Glasrohre. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Unterstutzen bei der Umsetzung der HACCP-Konzepte von der Produktion bis hin zur Warenprasentation. Sehr hohe Schaltfestigkeit. Energieeinsparung bis zu 90 % im Vergleich zur konventionellen Leuchtstofflampe. Einfacher, schneller und sicherer Tausch einer Leuchtstofflampe ohne Umverdrahtung des KVG. Auch geeignet fur den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20?+50?C. Korridore, Treppen- und Parkhauser. Lagerhauser. Flure und Gange. Lagerraume. Logistikbereiche, Verkehrsbauten und Korridore. Parkplatze. Technische Ausstattung: Geeignet fur den Betrieb mit verlustarmen und konventionellen Vorschaltgeraten.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
8
€ 4,90*
ab € 16,85*
€ 16,85*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,58*
€ 19,56*
3 Tage
5
1
€ 7,50*
ab € 14,06*
€ 20,15*
1
€ 8,95*
ab € 13,74*
€ 20,38*
1
€ 4,00*
ab € 15,28*
€ 21,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.