Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 282836-4 Schraubklemmblock 1.31mm² Polzahl (num) 4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W279771
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282836-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
300 V/AC
Gewicht:
3.43
Herst.-Teilenr.:
282836-4
Besonderheiten:
Anreihbar
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
13.5 A
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
1.31 mm²
Polzahl:
4
Anschluss:
Schraubklemme + Print
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Grün
AWG max.:
16
AWG min.:
30
Gehäusematerial:
Polyamid 6.6
Abisolierlänge (max.):
10 mm
Abisolierlänge (min.):
10 mm
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Weitere Suchbegriffe: printklemme 4 polig raster 5mm, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 4pol, TE Connectivity, 361-7689, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,23*
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,83*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,88*
2 Tage
81
2
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,93*
5 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1729034
ab € 0,768*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.